Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 15856 hårdmetallbor inverterad/cylinder 1/2 tum dubbelskuren | AH8GUV 38TC25

SGS PRO 15856 Hårdmetallborr inverterad/cylinder 1/2 tum dubbelskuren

Finns i lager
Artikel: AH8GUV Modell: 15856Korsreferens: 38TC25
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1"
Max. Varvtal28,000
Total längd2.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaCylinder med ändskärning
HandelsnummerSB5CO

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekVinkelKutter Dia.FormaHandelsnummerSkärkantstypKlipplängdMax. VarvtalPris
SGS PRO 10270 hårdmetallborrcylinder 1/2 tum djup dubbelskärning | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "cylinderSA5Djup dubbelskärning1"28,000646SEK
SGS PRO 10276 Carbide Bur Cylinder End Radie 5/8 tum Djup dubbelskärning | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "CylinderändradieSC5Djup dubbelskärning1"28,000693SEK
SGS PRO 13150 hårdmetallbor Oval 1/8 tum Single Cut | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41Enkelt snitt7 / 32 "100,000155SEK
SGS PRO 13385 Carbide Bur Tree Spetsiga 1/4 tum djup dubbel | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TrädSF5Dubbelklipp1"28,000841SEK
SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tum Single Cut | AH8GTF 38TA88 151751 / 4 "14 grader1 / 4 "AvsmalningSL1Enkelt snitt5 / 8 "55,000345SEK
SGS PRO 15903 Carbide Bur Inverterad kon 1/2 tum Dubbel | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 grader1 / 2 "Inverterad konSN4Dubbelklipp1 / 2 "28,000657SEK
SGS PRO 19028 Carbide Bur Cylinder Form Radius 1/2 Inch Single | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "CylinderformradieSC5Enkelt snitt1"28,000746SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 15856 Hårdmetallborr inverterad/cylinder 1/2 tum dubbelskuren
737SEK /enhet