Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Varmvattenberedare Flexslang 3/4 tum Push Fit | AH7YBN 38EG51

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vattenvärmare Flexslang 3/4 Inch Push Fit

Finns i lager
Artikel: AH7YBN Modell: SS3088FLEX24LFKorsreferens: 38EG51
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenvärmare flexslang
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3/4
InloppstypPassform
Inre kärnanRostfritt stål
Längd24mm
MaterialRostfritt stål korrugerad
Max. Arbetstryck200
MuttermaterialMässing
Operating temp.32 grader till 200 grader
Classic Outlet3/4
UtloppstypFIP
Utanför Dia.3 / 4 "
Rördia.3/4
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens inloppstypPassform
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)3/4
Vattenanslutningens utloppstypFNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)16.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInre kärnanLängdMaterialPris
SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Varmvattenberedare Flexslang 3/4 tum FNPT | AH7YBF 38EG44 U3088FLEX18BVLFEPDM18Rostfritt stål flätat475SEK
SHARKBITE SS3088FLEX18LF Vattenvärmare Flexslang Push Fit FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFRostfritt stål18Rostfritt stål korrugerad198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE SS3088FLEX24LF Vattenvärmare Flexslang 3/4 Inch Push Fit
214SEK /enhet