SHIMPO TNP-0.5 Digital vridmomentområde 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4

SHIMPO TNP-0.5 Digital Torque Meter Range 4.425 Lb-in

Finns i lager
Artikel: AD9MDY Modell: TNP-0.5Korsreferens: 4TLG4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital momentmätare
Noggrannhet+/- 0.5% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
Funktion Användarvalbar komparator, Hi-Lo-inställningspunkter och minneskörning med en knapp
GränssnittUSB
MätningslägenGenomsnittsläge, öppningstoppläge, avslutande toppläge
Mäta enheterNewton Centimeter, Millinewton Meter, Gram Centimeter eller Pound Inch
Minne1000 datapunkter, statistik (genomsnitt, max och min)
Utgång TypUSB
KraftkällaUppladdningsbart NiMH-batteri eller nätadapter / laddare
Mätområde50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.
Upplösning0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5725
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningPris
SHIMPO TNP-2 Digital vridmomentområde 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO TNP-5 Digital vridmomentområde 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO TNP-10 Digital vridmomentområde 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO FG-7000T-1 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.005 In-Lb till 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--22 856 kr
SHIMPO FG-7000T-2 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--22 545 kr
SHIMPO FG-7000T-3 Digital vridmomentmätare, 5/64 tum till 33/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--24 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO TNP-0.5 Digital Torque Meter Range 4.425 Lb-in
19 996 kr /enhet