SHIMPO TNP-2 Digital vridmomentområde 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5

SHIMPO TNP-2 Digital Torque Meter Range 17.7 Lb-in

Finns i lager
Artikel: AD9MDZ Modell: TNP-2Korsreferens: 4TLG5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital momentmätare
Noggrannhet+/- 0.5% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
Funktion Användarvalbar komparator, Hi-Lo-inställningspunkter och minneskörning med en knapp
GränssnittUSB
MätningslägenGenomsnittsläge, öppningstoppläge, avslutande toppläge
Mäta enheterNewton Centimeter, Millinewton Meter, Gram Centimeter eller Pound Inch
Minne1000 datapunkter, statistik (genomsnitt, max och min)
Utgång TypUSB
KraftkällaUppladdningsbart NiMH-batteri eller nätadapter / laddare
Mätområde2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.
Upplösning0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.46
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningPris
SHIMPO TNP-0.5 Digital vridmomentområde 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.18 687 kr
SHIMPO TNP-5 Digital vridmomentområde 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.18 687 kr
SHIMPO TNP-10 Digital vridmomentområde 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.18 687 kr
SHIMPO FG-7000T-1 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.005 In-Lb till 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--22 856 kr
SHIMPO FG-7000T-2 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--22 545 kr
SHIMPO FG-7000T-3 Digital vridmomentmätare, 5/64 tum till 33/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--24 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO TNP-2 Digital Torque Meter Range 17.7 Lb-in
18 687 kr /enhet