Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FG-7000T-1 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.005 In-Lb till 1 NM | CU2QNK 49VY93

SHIMPO FG-7000T-1 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums enhetsstorlek, 0.005 In-Lb till 1 N-M

Finns i lager
Artikel: CU2QNK Modell: FG-7000T-1Korsreferens: 49VY93
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
22 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital momentmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningPris
SHIMPO TNP-0.5 Digital vridmomentområde 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO TNP-2 Digital vridmomentområde 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5 TNP-22.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO TNP-5 Digital vridmomentområde 44.25 Lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO TNP-10 Digital vridmomentområde 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.19 996 kr
SHIMPO FG-7000T-2 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--22 545 kr
SHIMPO FG-7000T-3 Digital vridmomentmätare, 5/64 tum till 33/64 tums drivstorlek, 0.01 In-Lb till 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--24 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FG-7000T-1 Digital vridmomentmätare, 1/32 tum till 25/64 tums enhetsstorlek, 0.005 In-Lb till 1 N-M
22 856 kr /enhet