Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS BQ3B030 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFK

SIEMENS BQ3B030 Bolt på effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 10kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6LFK Modell: BQ3B030
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
2 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps30
RamtypBQ
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4266
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)7
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Siemens BQ3B030 strömbrytare utformad för att stänga av en strömförsörjning när en obalans mellan utgående och inkommande ström uppstår
    • Ej utbytbar, termisk magnetisk tripp tillåter långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner för strömbegränsande skydd
    • Gjuten fodral rymmer strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer integrerade i ett kompakt utrymme
    • Bolt-on-design möjliggör enkel installation och belastningssidoklämmor ger problemfri kabeldragning, idealisk för parallellanslutning med paneltavlor och växelbord

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SIEMENS BQ1B010 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V266SEK
SIEMENS BQ1B015 strömbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V245SEK
SIEMENS BQ1B01500S01 Kretsbrytare, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V7 497 kr
SIEMENS BQ1B015H Kretsbrytare, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V1 027 kr
SIEMENS BQ1B020 Dvärgbrytare, BQ-serien, 3-polig, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V245SEK
SIEMENS BQ1B02000S01 strömbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 654 kr
SIEMENS BQ1B020H Effektbrytare, BQ-serien, 1-polig, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS BQ3B030 Bolt på effektbrytare, 3-polig, 3-fas, 10kAIC vid 240V
2 090 kr /enhet