Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT VERKTYG 44206 Sockel 3/8 tums drivning 3/32 tum 6 punkters standard | AB4YYN 20K754

SK PROFESSIONAL TOOLS 44206 Sockel 3/8 Inch Drive 3/32 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB4YYN Modell: 44206Korsreferens: 20K754
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd1 11 / 16 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
Insättningslängd1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd1.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 32 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41401 Uttag 3/8 tum Drive 2.5 mm 6-punkts standard | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"metrisk2.5 "2.5210SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41400 Uttag 3/8 tum Drive 2mm 6-punkts Standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"metrisk2mm2mm213SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41402 Uttag 3/8 tum Drive 3mm 6-punkts standard | AB4YYD 20K745 414021 11 / 16 "2"metrisk3"3mm211SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41206 Uttag 3/8 tum Drive 9/64 tum 6-punkts standard | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "213SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41408 Uttag 3/8 tums enhet 9 mm 6 -punkts standard | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"metrisk99mm277SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41201 Uttag 3/8 tum Drive 1/16 tum 6-punkts standard | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "223SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 Uttag 3/8 tum Drive 11mm 6-punkts standard | AB4YYH 20K749 414102"2"metrisk1111mm277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44206 Sockel 3/8 Inch Drive 3/32 Inch 6 Point Standard
236SEK /enhet