SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2

SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 gal, 947 lb lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA9WWG Modell: CQ5508Korsreferens: 1HBH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
StängningstypBultring
FärgSvart med vitt omslag
PackningsmaterialEPDM
Mätare16/20
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.22.5 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet947 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.059 "
Utanför Dia.23 "
Totala höjden34.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 175
FN-betyg fast1A2 / X430 / S
Volym55 gal.
Volymkapacitet55 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Skolnik CQ5508 transporttrumma används för att lagra och transportera pulvermaterial, vätskor och även farliga material. Den är idealisk för klass I, II och III farliga material.

Funktioner:

  • Skolnik CQ5508 transporttrumma har 16 gauge kolstålkonstruktion för exceptionell hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den levereras med ett lock med öppet huvud och bultring över ett EPDM-packningslock för att förhindra läckage.
  • Denna enhet kommer med en roshämmande inre beläggning för att förhindra korrosion.
  • Den har en maximal lastkapacitet på 947 lb.

Kompatibla tillbehör:

  • Skolnik NT5800 sexkantsmutter: Denna UNC-mutter, som sitter på bultringen, är tillräckligt åtdragen för att förhindra vätskespill.
  • Skolnik BT5840 Long Head Bolt: Den används med bultringen för montering och installation av trumman.
  • Skolnik RBH2212 Bolt Ring: Den används för att ersätta den slitna eller trasiga bultringen.
  • Skolnik GE5500 Packning D: Denna EPDM svartfärgade packning erbjuder hållbarhet och används för perfekt tätning av trumman.
  • Skolnik P2215 Lock: Den är designad för trummor med öppet huvud för att skydda det inre innehållet från damm och andra föroreningar.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en trumma med stängt huvud och ett öppet huvud?

A. Fat med stängt huvud används för att lagra vätskor som vatten. Fat med öppet huvud används vanligtvis för torra varor men kan också användas för vätska. Det öppna huvudet (eller den öppna toppen med lock) gör det enkelt att få in din produkt i och ur trumman. Ett helt avtagbart lock för en behållare med öppet huvud fästs med ett spaklås eller bultringförslutning. Trummor med stramt huvud har en fast topp.

F. Vilka är punkterna att tänka på när du transporterar 85 gallon stålfat?

A.

  • För transport måste faten monteras på pallar och vara kritiska vid val av pallar som kan bära vikten av de lastade faten.
  • Trummorna får inte sticka ut över kanterna på pallarna när de placeras på pallarna. De borde passa perfekt på utsidan.

F. Hur transporterar du en 55 gallon transporttrumma?

A.

  • Flytta axeln lågt och nära trumman.
  • När du känner att trumman når sin balanseringspunkt, gå långsamt framåt samtidigt som du rör på benen.
  • Sätt händerna och axelbredd isär när du använder dra/drag-tekniken.
  • Flytta din vikt till din bakre fot medan du spänner trumman så att den inte glider.

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr
SKOLNIK CQ1602Q Kolståltrumma Öppet huvud 16 Gallon | AB2KMT 1MKZ7 CQ1602Q--Leverlock-ring440 lb.14.25 "27 "-16 gal.3 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 gal, 947 lb lastkapacitet
4 747 kr /enhet