Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER ZP08UGS Vakuumdyna platt 8mm | AC4TFC 30J587

SMC VALVES ZP08UGS Vacuum Pad Flat 8mm

Finns i lager
Artikel: AC4TFC Modell: ZP08UGSKorsref: 30J587

Få det Maj 7, Tisdag
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart med Mark
durometer50 c
Pad Dia.8mm
Pad Höjd12mm
KuddmaterialLedande kisel
PadtypFlat
Temp. Räckvidd-10 till 200 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC-VENTILER ZP08UF Vakuumdyna platt 8mm | AC4TFA 30J585 ZP08UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C59SEK
SMC-VENTILER ZP08UGN Vakuumdyna platt 8mm | AC4TFB 30J586 ZP08UGNSvart med Mark50 cLedande NBR0 till 100 grader C40SEK
SMC VALVES ZP08UN Vakuumplatta platt 8mm | AC4TFD 30J588 ZP08UNSvart50 cNBR0 till 120 grader C39SEK
SMC-VENTILER ZP08US Vakuumdyna platt 8mm | AC4TFE 30J589 ZP08USWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C43SEK
SMC-VENTILER ZP08UU Vakuumdyna platt 8mm | AC4TFF 30J590 ZP08UUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C51SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP08UGS Vacuum Pad Flat 8mm
41SEK /enhet