Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4536TO003 Utlopp Smidd 3/8 Inch 316 Rostfritt Stål | AD8CGC 4HWF4

SMITH-COOPER S4536TO003 utlopp smidd 3/8 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CGC Modell: S4536TO003Korsreferens: 4HWF4
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad utlopp
Body Material316 Stainless Steel
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.9 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4534TO002 Utlopp Smidd 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.7 / 16 "1 / 4 "471SEK
SMITH-COOPER S4534TO003 Utlopp Smidd 3/8 tum 304 rostfritt stål | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.9 / 16 "3 / 8 "763SEK
SMITH-COOPER S4534TO004 Utlopp Smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.11 / 16 "1 / 2 "475SEK
SMITH-COOPER S4534TO006 Utlopp Smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.15 / 16 "3 / 4 "626SEK
SMITH-COOPER S4534TO010 Utlopp 1 tum gängat 304 rostfritt stål | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1-9 / 64 "1"728SEK
SMITH-COOPER S4534TO012 Utlopp Smidd 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1 15 / 32 "1.25 "1 139 kr
SMITH-COOPER S4534TO014 Utlopp Smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 grader F.1-11 / 16 "1.5 "1 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4536TO003 utlopp smidd 3/8 tum 316 rostfritt stål
532SEK /enhet