Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Strömförsörjning DC 12vdc 2.5a 50 / 60Hz | AA2GBM 10G780

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN Dc strömförsörjning 12vdc 2.5a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBM Modell: SCP30S12DNKorsreferens: 10G780

Få det Maj 6, Måndag
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
4 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz50/60
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare2.5
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning12 VDC
Toppförstärkare3.25
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC-strömförsörjning 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLinjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 478 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T DC-strömförsörjning 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLinjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 249 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC-strömförsörjning 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PByta4.55 "4.88 "2.56 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.6 796 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Strömförsörjning DC 12vdc 16a 60Hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PByta4.55 "4.88 "3.23 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.8 076 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN DC-strömförsörjning 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNByta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 595 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T DC-strömförsörjning 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034TLinjär2.5 "5.62 "4.87 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C2 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN Dc strömförsörjning 12vdc 2.5a 50/60hz
4 423 kr /enhet