Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T DC-strömförsörjning 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T DC strömförsörjning 12vdc 3.4a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AE4FQM Modell: SLS-12-034TKorsreferens: 5JW01
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
2 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup2.5 "
Höjd5.62 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare3.4
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning12 VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP40.8W
StilLinjär
Bredd4.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Strömförsörjning DC 12vdc 2.5a 50 / 60Hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 423 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC-strömförsörjning 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLinjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 478 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T DC-strömförsörjning 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLinjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 249 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC-strömförsörjning 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PByta4.55 "4.88 "2.56 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.6 796 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Strömförsörjning DC 12vdc 16a 60Hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PByta4.55 "4.88 "3.23 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.8 076 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN DC-strömförsörjning 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNByta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-034T DC strömförsörjning 12vdc 3.4a 47-63hz
2 888 kr /enhet