Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P Strömförsörjning DC 12vdc 16a 60Hz | AE3HUY 5DJL7

SOLA/HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc strömförsörjning 12vdc 16a 60hz

Finns i lager
Artikel: AE3HUY Modell: SDN16-12-100PKorsreferens: 5DJL7
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
8 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup4.55 "
Höjd4.88 "
Håll upp tidStörre än 20 ms
Hz60
Inspänning115 till 230 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare16
Output BullerMindre än 50 mV
Utspänning12 VDC
Toppförstärkare17.6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP192W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd3.23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN Strömförsörjning DC 12vdc 2.5a 50 / 60Hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 423 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC-strömförsörjning 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLinjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 478 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T DC-strömförsörjning 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLinjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 249 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC-strömförsörjning 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PByta4.55 "4.88 "2.56 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.6 796 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN DC-strömförsörjning 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNByta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 595 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T DC-strömförsörjning 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034TLinjär2.5 "5.62 "4.87 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C2 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN16-12-100P Dc strömförsörjning 12vdc 16a 60hz
8 076 kr /enhet