Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Strömförsörjning DC 24-28vdc 4.2a 47-63Hz | AA2GBY 10G792

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Dc strömförsörjning 24-28vdc 4.2a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBY Modell: SDP4-24-100RTKorsreferens: 10G792
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
3 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialGjuten plast
Djup3.8 "
Höjd2.95 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz47 till 63
Inspänning85 till 132 VAC, 176 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare4.2
Output BullerMindre än 50 mV
Utspänning24 till 28 VDC
Toppförstärkare6.3
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP100W
StatusindikatorGrön DC OK-signal
StilByta
Bredd2.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHzInspänningBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Strömförsörjning 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 till 132 VAC, 176 till 264 VAC2.85 "5 501 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T DC-strömförsörjning 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 till 6785 till 264 VAC1.77 "3 110 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T DC-strömförsörjning 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 till 6785 till 264 VAC1.77 "4 241 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T DC strömförsörjning 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 till 6385 till 264 VAC0.9 "1 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Dc strömförsörjning 24-28vdc 4.2a 47-63hz
3 999 kr /enhet