Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T DC-strömförsörjning 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803

SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T DC strömförsörjning 15vdc 4.5a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AA2GCC Modell: SLS15045TKorsreferens: 10G803
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
4 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup2.75 "
Höjd4.87 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare4.5
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning15 VDC
Toppförstärkare6.75
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP67.5W
StilLinjär
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.47
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupHöjdStilBreddHzInspänningMonteringPris
SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN DC-strömförsörjning 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772 SCD30D15DN30W1.29 "4.51 "Byta2.55 "-20 till 72 VDCDIN-skena / chassi5 873 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Strömförsörjning DC 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Byta2.55 "-20 till 72 VDCDIN-skena / chassi5 820 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN DC-strömförsörjning 15vdc 1a 50 / 60Hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Byta2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi5 113 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Strömförsörjning 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Byta2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi4 017 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T DC-strömförsörjning 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Linjär9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel4 402 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN DC-strömförsörjning 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Byta1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena5 199 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN DC-strömförsörjning 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Byta1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena4 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS15045T DC strömförsörjning 15vdc 4.5a 47-63hz
4 616 kr /enhet