Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN DC-strömförsörjning 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc strömförsörjning 15vdc 0.8/0.8a

Finns i lager
Artikel: AA2GBD Modell: SCD30D15DNKorsreferens: 10G772
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
5 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.51 "
Håll upp tidStörre än 10 ms
Inspänning20 till 72 VDC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare0.8
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning+/- 15 VDC
Toppförstärkare1.04
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupHöjdStilBreddHzInspänningMonteringPris
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN Strömförsörjning DC 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Byta2.55 "-20 till 72 VDCDIN-skena / chassi5 820 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN DC-strömförsörjning 15vdc 1a 50 / 60Hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Byta2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi5 113 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN Strömförsörjning 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Byta2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi4 017 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T DC-strömförsörjning 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Linjär7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel4 616 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS15060T DC-strömförsörjning 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Linjär9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel4 402 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN DC-strömförsörjning 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Byta1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena5 199 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN DC-strömförsörjning 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Byta1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena4 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN Dc strömförsörjning 15vdc 0.8/0.8a
5 873 kr /enhet