Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOTERA 850 Flödesmätare Digital 1 tum med lufteliminator | AF2RKM 6XGX0

SOTERA 850 Flödesmätare Digital 1 tum med lufteliminator

Finns i lager
Artikel: AF2RKM Modell: 850Korsreferens: 6XGX0
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
4 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet0.5%
kammaren MaterialRyton / SS
Anslutningsstorlek1 MNPT
VisaDisplay
MonteringNPT
Monteringsstorlek1
Flödesområde2 till 20 gpm
Flödesområde @ GPM för vatten2 till 20
GPM Max.20
Höjd5.625 "
Husets materialGlasfylld polypropen
Längd5"
Master Totalizer9999
Max. Tryck120 psi
Max. Temp.130 F
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
TrådNPT
TypDigital
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesområde @ CCM vatten (7570 till 75700)
    • Flödesområde @ GPH vatten (120 till 1200)
    • Återställbar kumulativ totaliserare (10,000,000)
    • Specialfunktioner: Vattentät

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOTERA 825 Flödesmätare Digital 1 In | AF2RKL 6XGW9 8254 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOTERA 850 Flödesmätare Digital 1 tum med lufteliminator
4 830 kr /enhet