SOUTHWORTH LS2-36 Saxlyftbord 2000 kg | AH8GNZ 38TA13

SOUTHWORTH LS2-36 Saxlyftsbord 2000 lbs

Artikel: AH8GNZ Modell: LS2-36Korsreferens: 38TA13
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

84 884 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
RammaterialStål
HP1
Lyfthöjd Max.42.75 "
Lyfthöjd Min.6.75 "
Lastkapacitet2000 lb.
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd24 "
Upp hastighet sekunder21
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 312.984
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående: stillastående
    • Lift Control: Fotreglage
    • Lyftmekanism: Hydraulisk
    • Hissrörlighet: Elektrisk hiss
    • Antal inlägg: 0

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddRammaterialHPPlattform LängdPlattformsstilPlattformsbreddPowered BySpänningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saxlyftbord 300 lb. 23 tums längd | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål och aluminium-23.187 "Fast22.187 "Manuell-14 385 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast42 "elektriska115V150 496 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V158 603 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast44 "elektriska115V154 983 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" Saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V165 213 kr
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fast24 "elektriska115V92 818 kr
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fast36 "elektriska115V93 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOUTHWORTH LS2-36 Saxlyftsbord 2000 lbs
84 884 kr /enhet