Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1889-040 Nippel, gängad ena ände, schema 80, 3 x 4 storlek, PVC | AC9LKB 3HFV1

SPEARS VALVES 1889-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 3 x 4, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LKB Modell: 1889-040Korsreferens: 3HFV1
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd4"
MaterialPVC
Max. Tryck185 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1889-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 3 storlek, PVC | AC9LKA 3HFU9 1889-0303"327SEK
SPEARS VENTILER 1889-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 6 storlek, PVC | AC9LKC 3HFV2 1889-0606"490SEK
SPEARS VENTILER 1889-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 12 Storlek, PVC | AC9LKD 3HFV3 1889-12012 "826SEK
SPEARS VENTILER 1889-480 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 48 Storlek, PVC | BU7QRK 1889-480-1 691 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x CL Storlek, PVC | BU7QRT 1889-005-189SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-035 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 3-1/2 storlek, PVC | BU7QUT 1889-035-241SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1889-045 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3 x 4-1/2 storlek, PVC | BU7QUV 1889-045-276SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1889-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 3 x 4, PVC
382SEK /enhet