Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 466E-416 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 4 x 3/4 storlek, PVC | AC8WDU 3EFH5

SPEARS VALVES 466E-416 klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 4 x 3/4 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8WDU Modell: 466E-416Korsreferens: 3EFH5
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
1 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialEPDM
MaterialPVC
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.73F
Utloppsanslutning3/4 "(F) uttag
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Rörstorlek4"
Nödvändig hålstorlek1-1 / 8 "
tidtabell40
TypTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtloppsanslutningRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 466E-247 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1/2 storlek, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) uttag2"1 001 kr
SPEARS VENTILER 466E-248 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 3/4 storlek, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) uttag2"1 055 kr
SPEARS VENTILER 466E-249 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 2 x 1 storlek, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) uttag2"946SEK
SPEARS VENTILER 466E-333 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1/2 storlek, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) uttag3"1 281 kr
SPEARS VENTILER 466E-334 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 3/4 storlek, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) uttag3"1 275 kr
SPEARS VENTILER 466E-335 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1 storlek, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) uttag3"1 281 kr
SPEARS VENTILER 466E-337 Klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 3 x 1-1/2 storlek, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) uttag3"1 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 466E-416 klämsadel, hylsa, EPDM, förzinkad bult, 4 x 3/4 storlek, PVC
1 712 kr /enhet