Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 tum Storlek, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR

SPEARS VALVES RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 tum, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NVF Modell: RCR-221-SKorsref.: 5UEL6 / RCR-221-S GR
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1/2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCR-112-S Reducer Tee, 1/2 x 1/2 x 3/4 tum Storlek, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR RCR-112-S1/2 "x 1/2" x 3/4 "35SEK
SPEARS VENTILER RCR-211-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 1/2 tum Storlek, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "26SEK
SPEARS VENTILER RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 tum Storlek, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR RCR-212-S3/4 "x 1/2" x 3/4 "26SEK
SPEARS VENTILER RCR-331-S Reducer Tee, 1 x 1 x 1/2 tum, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "103SEK
SPEARS VENTILER RCR-332-S Reducer Tee, 1 x 1 x 3/4 tum, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3/4 "104SEK
SPEARS VENTILER RCR-443-S Reducer Tee, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 tum Storlek, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "269SEK
SPEARS VENTILER RCR-553-S Reducer Tee, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tum Storlek, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 tum, CPVC
28SEK /enhet