Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2BZT Modell: 10D236
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
1 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini luftspärr
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.53
CFM @ Full belastning15.2
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet240 rpm
Hantera materialKomposit
Huvudhöjd1 9 / 16 "
Huvudets bredd1"
Längd5.5 "
Max. Vridmoment18 fot.lb.
Min. Slang5 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range5 till 18 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 10D236 Mini Air Ratchet 3/8in 5-18ftlb 240 rpm
1 569 kr /enhet