SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA

SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AA3WNA Modell: 11X355

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv5,000 timmar
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot83.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI4.60
Gratis Air CFM @ Max. Tryck4.6
Fulllastförstärkare15.0
HP1.3
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal3450
motortypInduktion
Totala höjden17.88 "
Total längd19.625 "
Total bredd18.875 "
Tankstorlek4 gal.
Tank typTwin Stack
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekFulllastförstärkareHPArtikelMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "10 682 kr
SPEEDAIRE 7DW87 Bärbar elektrisk luftkompressor Combo | AJ2JZA 7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bärbar elektrisk luftkompressorkombination med tillbehör135 psi31 "33 "19.5 "20 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hk 115v 125 Psi
6 123 kr /enhet