SPEEDAIRE 7DW87 Bärbar elektrisk luftkompressor Combo | AJ2JZA

SPEEDAIRE 7DW87 Bärbar elektrisk luftkompressorkombo

Finns i lager
Artikel: AJ2JZA Modell: 7DW87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk luftkompressorkombination med tillbehör
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv5,000 timmar
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot82.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI5.50
Gratis Air CFM @ Max. Tryck5.50
Fulllastförstärkare15.7/7.8
HP2.00
Inspänning120 VAC, 240 VAC
SmörjningstypOlja smord
Max. Tryck135 psi
Motorvarvtal3450
motortypInduktion
Totala höjden31 "
Total längd33 "
Total bredd19.5 "
Tankstorlek20 gal.
Tank typHorisontell
Vikt148 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.0302
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekFulllastförstärkareHPArtikelMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
SPEEDAIRE 11X355 Luftkompressor 1.3 Hp 115v 125 Psi | AA3WNA 11X3554 gal.15.01.3Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "6 123 kr
SPEEDAIRE 2MLW5 Luftkompressor 2.0 Hp 115v 175 Psi | AC2TAU 2MLW54 gal.15.02.0Bärbar elektrisk oljesmörjad luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "10 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 7DW87 Bärbar elektrisk luftkompressorkombo
20 863 kr /enhet