Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubberslang 1/4 Id x 30 tum Längd 1/4 Npt | AA8UYC

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubberslang 1/4 Id x 30 tum Längd 1/4 Npt

Finns i lager
Artikel: AA8UYC Modell: 1AFG9
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnubber slang
FärgRed
OmslagsmaterialPVC-rör och lock
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd30 "
Slang utanför Dia.0.5 "
Max. Tryck300 psi
FörstärkningNylon
Säkerhetsfaktor4:1
Vridbart materialMässing
Temp. Räckvidd-10 till 150 F
TypKopplad montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • (F) NPT-montering (in.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (in.) (1/4 vridbar)

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Pris
SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubberslang 3/8 Id x 30 tum Längd 1/4 Npt | AA8UYP 1AFJ13 / 8 "0.6 "290SEK
SPEEDAIRE 494R80 Snubberslang, 1/2 tums slang invändig diameter, 24 tums slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EFY 494R80--391SEK
SPEEDAIRE 494R81 Snubberslang, 1/2 tums slang invändig diameter, 4 fot slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EFZ 494R81--550SEK
SPEEDAIRE 494R82 Snubberslang, 1/2 tums slang invändig diameter, 5 fot slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EGA 494R82--613SEK
SPEEDAIRE 494R77 Snubberslang, 3/8 tums slang invändig diameter, 24 tums slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EGB 494R77--645SEK
SPEEDAIRE 494R78 Snubberslang, 3/8 tumsslang Innerdiameter, 36 tums slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EGC 494R78--728SEK
SPEEDAIRE 494R79 Snubberslang, 3/8 tumsslang Innerdiameter, 5 fot slanglängd, orange, mässing x mässing | CU4EGD 494R79--782SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1AFG9 Snubberslang 1/4 Id x 30 tum Längd 1/4 Npt
266SEK /enhet