SPEEDAIRE 2VDF1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AC3PMP

SPEEDAIRE 2VDF1 slangrulle General Industrial 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AC3PMP Modell: 2VDF1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
Finishpolypropylen
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialHybridpolymer med polyesterflätning
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
SpärrFjäderbelastad
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, tak
Totala höjden17.25 "
Total längd19.25 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp1/4 "(M) NPT
TätningstypBuna N
Vridbart materialAnodiserat aluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3005
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)50.04
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.FärgVäxeltypSlanglängdSlangmaterialHusets materialSpärrLängdPris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 761 kr
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangupprullare 3/8 tum 35 fot 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårens återkomst35ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 048 kr
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangupprullare 3/8 tum 50 fot 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-2 691 kr
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangupprullare 1/2 tum 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårens återkomst50ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-4 779 kr
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangupprullare 3/8 tum 100 fot 300 psi | AB9FGG 2CUB63 / 8 "-Vårens återkomst100ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 262 kr
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangupprullare 1/2 tum 75 fot 300 psi | AB9FGH 2CUB81 / 2 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-7 537 kr
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fot 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårens återkomst75ft.Gummi-Vibrationssäker, självlåsande-9 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2VDF1 slangrulle General Industrial 300 Psi
3 751 kr /enhet