SPEEDAIRE 35GL85 Filter aktivt kol 3 tum NPT 1124 cfm | AG4XVX

SPEEDAIRE 35GL85 Filter aktivt kol 3 tum NPT 1124 cfm

Finns i lager
Artikel: AG4XVX Modell: 35GL85

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilteraktiverat kol
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek5 / 8 "
AvloppstypFlyta
Filterbetyg0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde1124 cfm
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.122 grader F
Totala höjden34.08 "
Rörstorlek3 "NPT
StorlekHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3802100000

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris
SPEEDAIRE 35GL21 Filteraktiverat kol 1 tum NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT10 419 kr
SPEEDAIRE 35GK64 Filteraktiverat kol 1/4 tum NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT5 094 kr
SPEEDAIRE 35GK84 Filteraktiverat kol 1/2 tum NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT5 302 kr
SPEEDAIRE 35GK92 Filteraktiverat kol 1/2 tum NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT7 289 kr
SPEEDAIRE 35GL01 Filteraktiverat kol 3/4 tum NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "NPT9 144 kr
SPEEDAIRE 35GL13 Filteraktiverat kol 1 tum NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT8 540 kr
SPEEDAIRE 35GL33 Filter Kol 1-1/2 tum NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT11 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 35GL85 Filter aktivt kol 3 tum NPT 1124 cfm
37 876 kr /enhet