SPEEDAIRE 38XR80 Olja / vattenavskiljare 3 gallon 150 hk 27 tum höjd | AH8QGY

SPEEDAIRE 38XR80 Olja/vattenseparator 3 gallon 150 HP 27 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH8QGY Modell: 38XR80

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)3 gal.
Luftinlopp NPT (in.)1/4
Höjd27
Längd11 "
Max. Luftkompressor HP150
Temp. Räckvidd32 grader till 125 grader
Vikt37

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6225
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kondensatinlopp NPT (in.): 1/4
    • Vattenutlopp NPT (in.): 3/4

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 38XR80 Olja/vattenseparator 3 gallon 150 HP 27 tum Höjd
11 969 kr /enhet