Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 3CRH4 Luftrivare Allmänt 1940 lb. AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.

Finns i lager
Artikel: AG6PKK Modell: 3CRH4
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
3 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke0.550
ByggAluminium
Diameter3 1 / 5 "
DutyAllmänt
Höjd10 4 / 5 "
Längd9.125 "
Max. Tryck90 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft1940 lb.
Slaglängd0.551 "
Verktygsvikt3.30 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8467891000

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "och 3/16")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellByggDiameterDutyHöjdLängdMax. TryckVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, blindnit Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45RM38Aluminium / komposit3.75 "Industriell tull9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.9 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.
3 119 kr /enhet