Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 45RM38 Luftrivare, Industrial Duty, Blind Rivet Dia. 3/32, 1/8, 5/32, 3/16 | AX3MFT

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, blindnit Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Finns i lager
Artikel: AX3MFT Modell: 45RM38

Få det Maj 7, Tisdag
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
9 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke0.550
ByggAluminium / komposit
Diameter3.75 "
DutyIndustriell tull
Höjd9 27 / 32 "
Längd11.5 "
Max. Tryck95 psi
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Dragningskraft2100 lb.
Slaglängd35 / 64 "
Verktygsvikt3.26 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellByggDiameterDutyHöjdLängdMax. TryckVerktygsviktPris
SPEEDAIRE 3CRH4 Luftrivare Allmänt 1940 lb. AG6PKK 3CRH4Aluminium3 1 / 5 "Allmänt10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.3 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, blindnit Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
9 070 kr /enhet