SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk | AD8WHG

SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk

Finns i lager
Artikel: AD8WHG Modell: 4NB84

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gasluftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Genomsnitt Pump liv2000 timmar
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI13.9
Gratis Air CFM @ Max. Tryck10.3
HP6.5
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck125 psi
Antal etapper1
Totala höjden40 "
Total längd27.5 "
Total bredd27.5 "
Pumpoljekapacitet25.3 Oz.
Pumpens varvtal1260
StilTunna
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135.9
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8414308070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Motoroljekapacitet (20 oz.)

Produktvarianter

ProduktModellStilMotormärkeHPTankstorlekMax. TryckAntal etapperTotala höjdenTotal längdPris
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressorluft 6.5 hk | AB3WPU 1VN93SkottkärraHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "21 639 kr
SPEEDAIRE 2YJ61 Gasluftkompressor 8.0 Hk 17.5 Cfm Max | AC4BYX 2YJ61SkottkärraHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "32 382 kr
SPEEDAIRE 4B220 Kompressorluft 5.5 Hk | AD6VVU 4B220TunnaBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "19 129 kr
SPEEDAIRE 4B241 Kompressorluft 5.5 Hk | AD6VVZ 4B241TunnaHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "21 612 kr
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressorluft 4.0 Hk | AD7RPQ 4GB42CarryHonda OHV GX Gas med låg oljeavstängning4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "15 699 kr
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressorluft 9 hk | AD7RPR 4GB45TunnaHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "35 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk
26 636 kr /enhet