Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL52 Tryckluftfilter 150 Psi 3.15 tum Bredd | AE2UPZ

SPEEDAIRE 4ZL52 tryckluftsfilter 150 Psi 3.15 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2UPZ Modell: 4ZL52
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek7 oz.
AvloppstypManuell
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde140 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden7.95 "
Total bredd3.15 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenSkålmaterialAvloppstypTotal breddRörstorlekfiltermediaFilterbetygMax. FlödePris
SPEEDAIRE 20Z890 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAA 20Z89038.5 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1117 cfm22 741 kr
SPEEDAIRE 20Z891 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAB 20Z89138.5 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1117 cfm23 164 kr
SPEEDAIRE 20Z892 Luftfilter Allmänt 3 tums | AB6DAC 20Z89238.5 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas1 mikron1117 cfm23 486 kr
SPEEDAIRE 20Z894 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAE 20Z89444 "Aluminium-5.5 "3 "NPTAktivt kol0.01 mikron1350 cfm25 645 kr
SPEEDAIRE 20Z895 tryckluftsfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAF 20Z89544 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas5 mikron1350 cfm26 520 kr
SPEEDAIRE 20Z896 Tryckluftfilter 235 Psi 5.5 tums bredd | AB6DAG 20Z89644 "AluminiumAutomat5.5 "3 "NPTMikroglas1 mikron1350 cfm25 645 kr
SPEEDAIRE 4ZL47 Tryckluftfilter 250 Psi 3.15 tum Bredd | AE2UPU 4ZL477.95 "Metall med siktmätareManuell3.15 "3 / 8 "NPTKomprimerad luft5 mikron112 cfm2 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL52 tryckluftsfilter 150 Psi 3.15 tums bredd
885SEK /enhet