SPEEDAIRE 5VAY7 Luftcylinder Universal 33.875 tum längd stål | AE6UUF

SPEEDAIRE 5VAY7 Luftcylindr Universal 33.875 Inch Längd Stål

Finns i lager
Artikel: AE6UUF Modell: 5VAY7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.2"
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialStål
FinishSvart
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda785 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraUniversell
Total längd33.875 "
KolvmaterialStål
KolvstångsmaterialKrompläterat stål
Hamnstorlek1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke28.5 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialStål
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5VAF8 luftcylinder universell 5.875 tums längd stål | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "4 642 kr
SPEEDAIRE 5VAF9 luftcylinder universell 6.875 tums längd stål | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "4 808 kr
SPEEDAIRE 5VAG0 Luftcylinder Universal 7.875 tum Längd Stål | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "4 642 kr
SPEEDAIRE 5VAG1 Luftcylinder Universal 8.875 tum Längd Stål | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "4 619 kr
SPEEDAIRE 5VAG2 Luftcylinder Universal 9.875 tum Längd Stål | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "4 619 kr
SPEEDAIRE 5VAG3 Luftcylinder Universal 10.875 tum Längd Stål | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "4 619 kr
SPEEDAIRE 5VAU4 luftcylinder Universal 11.375 tums längd stål | AE6URJ 5VAU411.375 "6"8 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VAY7 Luftcylindr Universal 33.875 Inch Längd Stål
10 217 kr /enhet