SQUARE D 2S67F Transformer 2kVA 110 / 220V Vägg | AH2NPC 2CT10

SQUARE D 2S67F Transformator 2kVA 110/220V Vägg

Finns i lager
Artikel: AH2NPC Modell: 2S67FKorsreferens: 2CT10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExportera transformator
FärgGrå
Djup6.6 "
Kapslingens slutPulverlackat
KapslingsmaterialStål
KapslingsklassificeringNEMA 3R
KapslingstypInomhus Utomhus
Höjd9.6 "
Hz50/60
Inspänning190 till 240/380 till 480 VAC
IP-värde54
MonteringVägg
Utspänning110 / 220 VAC
Temp. Stiga115 grader C
VA-betyg2KVA
Bredd8.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.2512
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)28.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaDjupHöjdVA-betygBreddHzInspänningIP-värdePris
SQUARE D 1S51F Transformer 1 fas 1kva 120 / 240v ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5411 587 kr
SQUARE D 250SV51B Transformer 1 fas 250va 120 / 240v ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC546 100 kr
SQUARE D 2S51F Transformer 1 fas 2kva 120 / 240v ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5417 177 kr
SQUARE D 500SV51B Transformer 1 fas 200va 120 / 240v ut | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC548 583 kr
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 fas 50va 120 / 240v ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC543 018 kr
SQUARE D 5S4F Transformer 1 fas 5kva 120 / 240v ut | AF7RZC 22LR55 5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5430 633 kr
SQUARE D 750SV51F Transformer 1-fas 750va 120 / 240v ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC548 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 2S67F Transformator 2kVA 110/220V Vägg
31 363 kr /enhet