SQUARE D 8536SDA1V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 45a | AF9JTT 2PXC2

SQUARE D 8536SDA1V08 Magnetisk motorstartare Nema 208v 3p 45a

Finns i lager
Artikel: AF9JTT Modell: 8536SDA1V08Korsreferens: 2PXC2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC45
Spolvolts208 VAC
Djup8.12 "
KapslingstypNEMA 3R, 12
Höjd16 "
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15
HP @ 3 fas - 460V25
HP @ 3 fas - 480V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd9.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.477
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SBG1V08E Magnetmotorstarter Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Icke-återvändande18----607 490 kr
SQUARE D 8536SAG12V08 Magnetmotorstart Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Icke-återvändande91.5222607 177 kr
SQUARE D 8536SAO12V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Icke-återvändande91.5222607 268 kr
SQUARE D 8536SBG2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Icke-återvändande183555608 878 kr
SQUARE D 8536SBO2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Icke-återvändande183555607 735 kr
SQUARE D 8536SCA3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Icke-återvändande277.51010106012 267 kr
SQUARE D 8536SCG3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Icke-återvändande277.51010106011 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SDA1V08 Magnetisk motorstartare Nema 208v 3p 45a
23 001 kr /enhet