SQUARE D 8536SEO1V02S Magnetisk motorstartare, öppen kapsling | AF6PGY 1H541

SQUARE D 8536SEO1V02S Magnetisk motorstartare, öppen kapsling

Finns i lager
Artikel: AF6PGY Modell: 8536SEO1V02SKorsreferens: 1H541

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC90
Spolvolts120 VAC
Djup6.500 "
KapslingstypÖppen
Höjd11.09 "
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30
HP @ 3 fas - 460V50
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
NEMA-storlek3
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd5.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8536504000

Produktinformation:

    • Icke-reverserande magnetstarter idealisk för att starta både en- och trefasmotorer, samt för att ge skydd mot under- och överbelastningsförhållanden
    • Vinklade kontakter för positivt sittande med högt kontakttryck och skruvklämmor för att eliminera oavsiktliga gnistor orsakade av lösa trådanslutningar
    • Fjäderassisterad tyngdkraftsavbrottsanläggning för snabb bågsläckning när kontakterna slås från
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 1 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 208VHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VPris
SQUARE D 8536SAG12V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Icke-återvändande91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Icke-återvändande18-----6 996 kr
SQUARE D 8536SBO2V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Icke-återvändande18333558 540 kr
SQUARE D 8536SCO3V02ES Magnetmotorstarter Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Icke-återvändande277.57.57.510109 709 kr
SQUARE D 8536SAG11V02 Magnetmotorstarter Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Icke-återvändande9-----7 071 kr
SQUARE D 8536SAG12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5227 338 kr
SQUARE D 8536SAO12V02S Magnetmotorstarter Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Icke-återvändande91.51.51.5226 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V02S Magnetisk motorstartare, öppen kapsling
28 575 kr /enhet