SQUARE D 8536SEO1V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 90a | AF6PHB 1H544

SQUARE D 8536SEO1V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 90a

Finns i lager
Artikel: AF6PHB Modell: 8536SEO1V08Korsreferens: 1H544

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 986 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC90
Spolvolts208 VAC
Djup6.500 "
KapslingstypÖppen
Höjd11.09 "
HP @ 3 fas - 208V25
HP @ 3 fas - 230V30
HP @ 3 fas - 240V30
HP @ 3 fas - 460V50
HP @ 3 fas - 480V50
HP @ 3 fas - 575V50
Hz60
NEMA-storlek3
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd5.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.029
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VHzPris
SQUARE D 8536SBG1V08E Magnetmotorstarter Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Icke-återvändande18----607 490 kr
SQUARE D 8536SAG12V08 Magnetmotorstart Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Icke-återvändande91.5222607 177 kr
SQUARE D 8536SAO12V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Icke-återvändande91.5222607 268 kr
SQUARE D 8536SBG2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Icke-återvändande183555608 878 kr
SQUARE D 8536SBO2V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494 8536SBO2V083Icke-återvändande183555607 735 kr
SQUARE D 8536SCA3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Icke-återvändande277.51010106012 267 kr
SQUARE D 8536SCG3V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Icke-återvändande277.51010106011 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SEO1V08 Magnetmotorstarter Nema 208v 3p 90a
29 986 kr /enhet