Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8911DPSG52V09 DP Motorstartare 2P 50A 240V spole NEMA1 | AJ2GZN 4DF19

SQUARE D 8911DPSG52V09 DP Motorstartare 2P 50A 240V Spole NEMA1

Finns i lager
Artikel: AJ2GZN Modell: 8911DPSG52V09Korsreferens: 4DF19
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
10 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC50
Spolvolts240 VAC
Djup4"
Höjd1"
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 240V10
Hz50/60
Antal poler2
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)22.35
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kapslingens NEMA-betyg: 1

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSpolvoltsDjupHöjdHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 240VBreddPris
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Motorstartare 2P 25A 120V spole NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"5 864 kr
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Motorstartare 2P 25A 240V spole NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 till 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Motorstartare 2P 30A 120V spole NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"6 495 kr
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motorstartare 2P 30A 240V spole NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 till 240 VAC5.56 "1"256"6 495 kr
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motorstartare 2P 40A 120V spole NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"7 058 kr
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP Motorstartare 2P 40A 240V spole NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 till 240 VAC5.56 "1"37.56"7 058 kr
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motorstartare 2P 30A 120V Spole öppen | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8911DPSG52V09 DP Motorstartare 2P 50A 240V Spole NEMA1
10 043 kr /enhet