Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007AO6 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9GQN 2FL94

SQUARE D 9007AO6 Industribrytare 15a 1 No 1 Nc-knapp

Finns i lager
Artikel: AF9GQN Modell: 9007AO6Korsreferens: 2FL94

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Snap Switch
Ställdonets längd2.5 "
Kontaktformulär1NO / 1NC
Ström15A
Djup1.1 "
Differentiell resa0.046 "
Höjd0.828 "
Husets materialPlast
Längd2.5 "
Max. Förresa0.074 "
Monteringsdimension2.1 "centra
Driftkraft7.00 till 11.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.015 "
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonKnappen
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509040

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärStrömDifferentiell resaDriftkraftTerminal typPris
SQUARE D 9007AO2 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 till 14.00 oz.Skruva1 177 kr
SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc -knapp | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00 till 11.00 oz.Skruva2 204 kr
SQUARE D 9007AO1 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 till 11.00 oz.Skruva1 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007AO6 Industribrytare 15a 1 No 1 Nc-knapp
1 194 kr /enhet