Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc -knapp | AF9FXE 2EG09

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc-knapp

Finns i lager
Artikel: AF9FXE Modell: 9007CO3Korsreferens: 2EG09
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
2 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Snap Switch
Ställdonets längd2.5 "
Kontaktformulär2NO / 2NC
Ström10A
Djup1.1 "
Differentiell resa0.046 "
Höjd0.828 "
Husets materialPlast
Längd2.5 "
Max. Förresa0.074 "
Monteringsdimension2.1 "centra
Driftkraft7.00 till 11.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.015 "
Terminal typSkruva
Typ av ställdonKnappen
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärStrömDifferentiell resaDriftkraftTerminal typPris
SQUARE D 9007AO2 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 till 14.00 oz.Skruva1 371 kr
SQUARE D 9007AO1 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00 till 11.00 oz.Skruva1 177 kr
SQUARE D 9007AO6 Industriell switch 15a 1 No 1 Nc -knapp | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00 till 11.00 oz.Quick Connect1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CO3 Industrial Switch 10a 2 No 2 Nc-knapp
2 443 kr /enhet