Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9070T250D4 Transformator In 277v Out 120v 250va | AF6QBK 1YUT1

SQUARE D 9070T250D4 Transformator in 277v ut 120v 250va

Finns i lager
Artikel: AF6QBK Modell: 9070T250D4Korsreferens: 1YUT1
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
5 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup3.75 "
Kapslingens slutEpoxihartslack
Höjd4.43 "
Hz50/60
Inspänning277 VAC
MonteringPanel
Utspänning120 VAC
Fas1
Temp. Stiga80 grader C
Transformator typFingersäker
VA-betyg250VA
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5775
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8504314065

Produktinformation:

    • Smält (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVA-betygDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringUtspänningPris
SQUARE D 9070T200D2 Transformator In 240 / 480v Out 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC4 636 kr
SQUARE D 9070T100D20 Transformator In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC3 675 kr
SQUARE D 9070T200D23 Transformator In 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC4 636 kr
SQUARE D 9070T150D3 Transformator In 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC3 563 kr
SQUARE D 9070T200D3 Transformator In 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel120 VAC4 636 kr
SQUARE D 9070T150D14 Transformator In 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPanel24 VAC3 563 kr
SQUARE D 9070T200D13 Transformator In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC4 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9070T250D4 Transformator in 277v ut 120v 250va
5 744 kr /enhet