Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GA6 plint 40 Amp | AG7CHT 5B380

SQUARE D 9080GA6 terminalblock 40 Amp

Finns i lager
Artikel: AG7CHT Modell: 9080GA6Korsreferens: 5B380
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps40
Blockera materialNylon
FärgNatural
AnslutningstypSkruvklämma
Djup1.8 "
Höjd1.48 "
Max. Trådstorlek12 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
MonteringstypDIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Temp. Betyg-40 till 257 F
Terminal typPlatta kontaktdon
Spänning600
Bredd569040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Kanalbeskrivning (35mm / GH)
    • Stycken per fot (32)
    • 6-poliga byglar (2DD05)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekMonteringstypTerminal typBreddPris
SQUARE D 9080GP6 plint 40 Amp | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGDINSjälvlyftande tryckledningsanslutning569040 "51SEK
SQUARE D 9080GK6 plint 40 Amp | AG7CHE 5B364 9080GK61.4 "1.39 "10 AWG22 AWGYta eller DINLödfri låda568789 "52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GA6 terminalblock 40 Amp
38SEK /enhet