Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GK6 plint 40 Amp | AG7CHE 5B364

SQUARE D 9080GK6 terminalblock 40 Amp

Finns i lager
Artikel: AG7CHE Modell: 9080GK6Korsreferens: 5B364
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps40
Blockera materialNylon
FärgNatural
AnslutningstypSkruvklämma
Djup1.4 "
Höjd1.39 "
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
MonteringstypYta eller DIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Temp. Betyg-40 till 257 F
Terminal typLödfri låda
Spänning600
Bredd568789 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Kanalbeskrivning (GH / panelmontering)
    • Stycken per fot (34)
    • 6-poliga tröjor (5B365)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekMonteringstypTerminal typBreddPris
SQUARE D 9080GP6 plint 40 Amp | AG7CHA 5B360 9080GP61.8 "1.48 "12 AWG18 AWGDINSjälvlyftande tryckledningsanslutning569040 "51SEK
SQUARE D 9080GA6 plint 40 Amp | AG7CHT 5B380 9080GA61.8 "1.48 "12 AWG22 AWGDINPlatta kontaktdon569040 "36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GK6 terminalblock 40 Amp
53SEK /enhet