Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080GP6 plint 40 Amp | AG7CHA 5B360

SQUARE D 9080GP6 terminalblock 40 Amp

Finns i lager
Artikel: AG7CHA Modell: 9080GP6Korsreferens: 5B360
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps40
Blockera materialNylon
FärgNatural
AnslutningstypSkruvklämma
Djup1.8 "
Höjd1.48 "
Max. Trådstorlek12 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
MonteringstypDIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Temp. Betyg-40 till 257 F
Terminal typSjälvlyftande tryckledningsanslutning
Spänning600
Bredd569040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Kanalbeskrivning (35mm / GH)
    • Stycken per fot (32)
    • 6-poliga byglar (2DD05)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekMonteringstypTerminal typBreddPris
SQUARE D 9080GK6 plint 40 Amp | AG7CHE 5B364 9080GK61.4 "1.39 "10 AWG22 AWGYta eller DINLödfri låda568789 "52SEK
SQUARE D 9080GA6 plint 40 Amp | AG7CHT 5B380 9080GA61.8 "1.48 "12 AWG22 AWGDINPlatta kontaktdon569040 "38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080GP6 terminalblock 40 Amp
51SEK /enhet