Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA260202 PowerPact gjuten höljesbrytare, 20 A, 600 Y / 480 VAC | CE6GQN

SQUARE D BDA260202 PowerPact gjutna höljesbrytare, 20 A, 600 Y / 480 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GQN Modell: BDA260202

Få det Maj 8, Onsdag
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
9 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260202 PowerPact, BDA-serie avstängd brytare utformad för att förhindra kortslutnings- och överbelastningsförhållanden i paneler
    • 2-polig design i kompakt B-ram för hög prestanda i applikationer med omvänd matning
    • Har termisk magnetisk utlösning för både ögonblicklig och långströmsbegränsande skydd med avbrottskapacitet på 18 kAIC vid 480 VAC
    • Utrustad med icke-utbytbar tripp med 20 A och 600 Y / 277 VAC för att skydda mot strömsteg
    • I-Line plug-in och last-sidoklämmor för enkel installation
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260202 PowerPact gjutna höljesbrytare, 20 A, 600 Y / 480 VAC
9 297 kr /enhet