Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA260402 PowerPact B effektbrytare, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWJ

SQUARE D BDA260402 PowerPact B effektbrytare, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HWJ Modell: BDA260402

Få det Maj 8, Onsdag
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
9 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)11.58
Fartygets längd (cm)29.85
Fartygets bredd (cm)20.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260402 strömbrytare i formgjuten hölje designad för att automatiskt stänga av strömmen under onormalt strömflöde
    • Icke-utbytbar termisk magnetisk tripp för både långvariga och omedelbara trippåtgärder
    • Unik I-Line-montering med sladdbelastning ger enkel och snabb installation
    • Levereras utrustad med lastsidskydd som stöder koppar / aluminiumtrådar i storlekar mellan 14 och 2/0 AWG
    • IEC-klassad, CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260402 PowerPact B effektbrytare, 40A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
9 297 kr /enhet