SQUARE D BDL36030 strömbrytare, 30A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYW 482D36

SQUARE D BDL36030 strömbrytare, 30A, antal poler 3, serie Bdl

Artikel: CE6GYW Modell: BDL36030Korsreferens: 482D36
10 534 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning525V AC
StälldonstypVäxla
Amps30A
StrömbrytartypStandard
Djup3.15 "
Ram storlek125A
RamtypBDL
Höjd5.39 "
Max. AIR-betyg25kA vid 277/408V AC
Max. Driftstemperatur158 Deg. F
Max. Trådstorlek2 AWG, 3 AWG
Min. Driftstemperatur-13 grader F
Min. Trådstorlek14 AWG, 6 AWG
MonteringsstilEnhetsmontering
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningEverlink Lug båda ändar
ResetypTermisk magnet
Spänning600
SpänningstypAC
Bredd3.19 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDMexico

Produktinformation:

    • Square D BDL36030 strömbrytare designad för att förhindra kortslutning och strömöverbelastning för att skydda industrimaskiner och känsliga elektriska kretsar
    • Termomagnetisk utlösningsenhet för att reagera mot kraftiga kraftöverspänningar på en gång samtidigt som man undviker att snubbla på mild överbelastning
    • Linje- och lastsidans klackterminaler och clip-on DIN-skena monteringsdesign för enkel kabeldragning respektive enkel installation
    • Stöder 6 - 2 AWG finsträngade och 14 - 3 AWG styva aluminium / koppartrådar
    • CSA-certifierad, CE-märkt, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasBreddPris
SQUARE D BDL36070 strömbrytare, 70A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36080 strömbrytare, 80A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36090 strömbrytare, 90A, 3 poler | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36100 strömbrytare, 100A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "13 966 kr
RFQ
SQUARE D BDL36060 strömbrytare, 60A, 3 poler | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL36050 strömbrytare, 50A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "10 534 kr
RFQ
SQUARE D BDL36040 strömbrytare, 40A, antal poler 3, serie Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "10 534 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDL36030 strömbrytare, 30A, antal poler 3, serie Bdl
10 534 kr /enhet