SQUARE D BGA260604 Circuit Breaker, 60A, 2 Pole, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6GRK FH26060BC

SQUARE D BGA260604 effektbrytare, 60A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Artikel: CE6GRK Modell: BGA260604Korsreferens: FH26060BC

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypBGA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA260604 brytare designad för installationer på paneltavlor, växlar och samlingsskenor
    • Dubbelpolig design med en fast termisk magnetisk utlösningsenhet som ger omedelbar utlösning när den utsätts för felaktiga strömmar
    • Gjuten ram ger maximalt skydd för känsliga komponenter i en kompakt storlek
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA260604 effektbrytare, 60A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk