Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 30 A, 525 VAC | CE6GTH

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 30 A, 525 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GTH Modell: BGA34030Y

Få det Maj 8, Onsdag
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
18 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8945
Fartygets höjd (cm)11.76
Fartygets längd (cm)30.02
Fartygets bredd (cm)20.19
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA34030Y BGA-serien PowePact gjuten hölje kretsbrytare designad för att ge överströmsskydd och omkoppling i AC & DC-system
    • Idealisk för användning med elektrisk distributionsutrustning och industriella kontrollpaneler
    • Har 3-polig, 3-fas design märkt 30 A vid 525 VAC och hög avbrottskapacitet på 100 kAIC vid 240 VAC
    • Utrustad med termisk-magnetisk tripp för att ge både långtids- och omedelbar trippfunktioner
    • Passar koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 2 och 14 AWG
    • I-Line insticks- och belastningsterminaler av typ för montering i Square D-paneltavlor och växlar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbrytare, 90 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 3-fas, klämfäste | CE6GRL BGA34080Y8048023 506 kr
SQUARE D BGA34070Y strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3-fas, klämfäste | CE6GRM BGA34070Y7048021 575 kr
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GRN BGA34040Y4048019 213 kr
SQUARE D BGA34025Y Effektbrytare, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548018 008 kr
SQUARE D BGA34015Y strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548019 025 kr
SQUARE D BGA34020Y effektbrytare, 20A, 3 poler, fast momentan utlösning | CE6GRZ BGA34020Y2048017 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 30 A, 525 VAC
18 412 kr /enhet