Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRY FH36100

SQUARE D BGA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Finns i lager
Artikel: CE6GRY Modell: BGA36100Korsreferens: FH36100
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
14 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)12.4
Fartygets längd (cm)32.31
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA36100 strömbrytare idealisk för att skydda kommersiella maskiner och utrustning från kortslutning och strömöverbelastning
    • Termisk-magnetisk utlösningsenhet levererar både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • Rymmer 14 - 2 AWG koppar- och aluminiumtrådar
    • Plug-in terminaler för enkel installation och minskad underhållstid
    • CSA-certifierad, UL-listad, CE-märkt & IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250212 419 kr
SQUARE D BGA260501 effektbrytare, 50A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150219 585 kr
SQUARE D BGA260404 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440212 419 kr
SQUARE D BGA260402 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240212 419 kr
SQUARE D BGA260401 effektbrytare, 40A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140212 419 kr
SQUARE D BGA260302 effektbrytare, 30A, 2-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230212 419 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA36100 effektbrytare, 100A, 3-polig, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
14 777 kr /enhet